Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 42 x 3 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 42 x 3 x 140 VE=S
ISO 8676 10.9 M 42 x 3 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000421140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 42 x3 x140 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x3x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
209.444 KGM
Materialnummer:
08676.100.0421.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M42x3x140, 42x3x140, AM867642140, 08676.100.0421.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,2203*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,5303*
€ 32,76106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,1503*
€ 32,30886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,8903*
€ 30,80946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,8603*
€ 29,58376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,3203*
€ 28,94116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,2203*
€ 24,06216
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 20,0503*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.