Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 10.9 M 42 x 3 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 10.9 M 42 x 3 x 160 VE=S
ISO 8676 10.9 M 42 x 3 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086761000421160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 42 x3 x160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x3x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
228.796 KGM
Materialnummer:
08676.100.0421.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9, din 961, din 961 m42, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 10.9, ISO8676, M42x3x160, 42x3x160, AM867642160, 08676.100.0421.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,2045*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,4745*
€ 36,26466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,1045*
€ 35,82436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,7545*
€ 34,21786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,7345*
€ 33,00406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,8245*
€ 31,92116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,2045*
€ 26,42336
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 22,3345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.