Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 8.8 M 10 x 1 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 8.8 M 10 x 1 x 45 VE=S
ISO 8676 8.8 M 10 x 1 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086768000100045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.680 KGM
Materialnummer:
08676.800.0100.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 8.8, ISO8676, M10x1x45, 10x1x45, AM86761045, 08676.800.0100.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0998*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.