Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 8.8 M 12 x 1,5 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 8.8 M 12 x 1,5 x 55 VE=S
ISO 8676 8.8 M 12 x 1,5 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086768000122055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 55 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,5x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.396 KGM
Materialnummer:
08676.800.0122.055
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 m12x1,5 8.8, din 961, din 961 m12, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 8.8, ISO8676, M12x1,5x55, 12x1,5x55, AM86761255, 08676.800.0122.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2187*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.