Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 8.8 M 14 x 1,5 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 8.8 M 14 x 1,5 x 120 VE=S
ISO 8676 8.8 M 14 x 1,5 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086768000141120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x1,5x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.400 KGM
Materialnummer:
08676.800.0141.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 m14x1,5, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 8.8, ISO8676, M14x1,5x120, 14x1,5x120, AM867614120, 08676.800.0141.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8702*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3302*
€ 2,77294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3002*
€ 2,73724
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2402*
€ 2,66584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2002*
€ 2,61824
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8702*
€ 2,22554
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.