Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 8.8 M 20 x 1,5 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 8.8 M 20 x 1,5 x 100 VE=S
ISO 8676 8.8 M 20 x 1,5 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086768000200100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.500 KGM
Materialnummer:
08676.800.0200.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 8.8, ISO8676, M20x1,5x100, 20x1,5x100, AM867620100, 08676.800.0200.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2763*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7063*
€ 2,0305
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6063*
€ 1,9115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5563*
€ 1,852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5163*
€ 1,8044
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2763*
€ 1,5188
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.