Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Stahl 3 m6 x 40 -A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Stahl 3 m6 x 40 -A VE=S
ISO 8734 Stahl 3 m6 x 40 -A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087340010030040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 3 m6 x 40 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
3m6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.223 KGM
Materialnummer:
08734.001.0030.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, ISO 8734 Stahl, ISO8734, 3m6x40, AM8734340, 08734.001.0030.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0754*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0469*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0397*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.