Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Stahl 3 m6 x 45 -A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Stahl 3 m6 x 45 -A VE=S
ISO 8734 Stahl 3 m6 x 45 -A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087340010030045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 3 m6 x 45 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
3m6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.252 KGM
Materialnummer:
08734.001.0030.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstift iso 8734, passstifte, passstift d3, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, ISO 8734 Stahl, ISO8734, 3m6x45, AM8734345, 08734.001.0030.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0732*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0503*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.