Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Stahl 5 m6 x 8 -A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Stahl 5 m6 x 8 -A VE=S
ISO 8734 Stahl 5 m6 x 8 -A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087340010050008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 5 m6 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
5m6x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.129 KGM
Materialnummer:
08734.001.0050.008
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstift iso 8734, passstifte, passstift d5, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, ISO 8734 Stahl, ISO8734, 5m6x8, AM873458, 08734.001.0050.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0333*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,032*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0294*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.