Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Stahl 16 m6 x 100 -A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Stahl 16 m6 x 100 -A VE=S
ISO 8734 Stahl 16 m6 x 100 -A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087340010160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 16 m6 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
16m6x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.760 KGM
Materialnummer:
08734.001.0160.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, ISO 8734 Stahl, ISO8734, 16m6x100, AM873416100, 08734.001.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6773*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5573*
€ 3,04319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3473*
€ 2,79329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2473*
€ 2,67429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1473*
€ 2,55529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0773*
€ 2,47199
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6773*
€ 1,99599
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8514*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,031*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.