Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Stahl 16 m6 x 120 -A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Stahl 16 m6 x 120 -A VE=S
ISO 8734 Stahl 16 m6 x 120 -A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087340010160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 16 m6 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
16m6x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.960 KGM
Materialnummer:
08734.001.0160.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, ISO 8734 Stahl, ISO8734, 16m6x120, AM873416120, 08734.001.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2754*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9854*
€ 2,36263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7954*
€ 2,13653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7354*
€ 2,06513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6754*
€ 1,99373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5954*
€ 1,89853
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2754*
€ 1,51773
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2442*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4095*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.