Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8736 9S20K A 6 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8736 9S20K A 6 x 30 VE=S
ISO 8736 9S20K A 6 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087360010060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 6 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8736
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
A6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.661 KGM
Materialnummer:
08736.001.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8736 Stahl, ISO8736, A6x30, AM8736630, 08736.001.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4269*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6069*
€ 0,72221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4269*
€ 0,50801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.