Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8736 9S20K A 12 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8736 9S20K A 12 x 50 VE=S
ISO 8736 9S20K A 12 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087360010120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 12 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8736
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
A12x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.100 KGM
Materialnummer:
08736.001.0120.050
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 12x50, din 7978, din 7978 a10 x 50, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8736 Stahl, ISO8736, A12x50, AM87361250, 08736.001.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7694*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0894*
€ 1,29639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0794*
€ 1,28449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0394*
€ 1,23689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0094*
€ 1,20119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9694*
€ 1,15359
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7694*
€ 0,91559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.