Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8736 9S20K A 12 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8736 9S20K A 12 x 100 VE=S
ISO 8736 9S20K A 12 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087360010120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 12 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8736
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
A12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.420 KGM
Materialnummer:
08736.001.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8736 Stahl, ISO8736, A12x100, AM873612100, 08736.001.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2744*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0644*
€ 3,64664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0444*
€ 3,62284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9044*
€ 3,45624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8044*
€ 3,33724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7344*
€ 3,25394
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2744*
€ 2,70654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.