Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8736 9S20K A 20 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8736 9S20K A 20 x 60 VE=S
ISO 8736 9S20K A 20 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087360010200060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 20 x 60 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8736
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
A20x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.800 KGM
Materialnummer:
08736.001.0200.060
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 a14x60, din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8736 Stahl, ISO8736, A20x60, AM87362060, 08736.001.0200.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7062*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,0962*
€ 6,06448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9962*
€ 5,94548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,7862*
€ 5,69558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5862*
€ 5,45758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4762*
€ 5,32668
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,7062*
€ 4,41038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.