Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8737 9S20K 5 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8737 9S20K 5 x 40 VE=S
ISO 8737 9S20K 5 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087370000050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.593 KGM
Materialnummer:
08737.000.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977 5 x 40, din 7977, din 7977 durchmesser 5, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8737 9SMNPB28K, ISO8737, 5x40, AM8737540, 08737.000.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2933*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3733*
€ 0,44423
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.