Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8737 9S20K 13 x 75 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8737 9S20K 13 x 75 VE=S
ISO 8737 9S20K 13 x 75 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087370000130075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, Kegel 1: 50 - Abmessung: 13 x 75 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.000 KGM
Materialnummer:
08737.000.0130.075
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8737 9SMNPB28K, ISO8737, 13x75, AM87371375, 08737.000.0130.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0825*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5325*
€ 1,82368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5125*
€ 1,79988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4525*
€ 1,72848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3925*
€ 1,65708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3425*
€ 1,59758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0825*
€ 1,28818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.