Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Stahl 2 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Stahl 2 x 4 VE=S
ISO 8740 Stahl 2 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087400000020004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 2 x 4 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.010 KGM
Materialnummer:
08740.000.0020.004
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 st 2x4, passstifte, passstift iso8740, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 Stahl, ISO8740, 2x4, AM874024, 08740.000.0020.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0649*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0549*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.