Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Stahl 2,5 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Stahl 2,5 x 10 VE=S
ISO 8740 Stahl 2,5 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087400000025010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 2,5 x 10 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.038 KGM
Materialnummer:
08740.000.0025.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, zylinderkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 Stahl, ISO8740, 2,5x10, AM87402510, 08740.000.0025.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0755*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.