Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Stahl 6 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Stahl 6 x 65 VE=S
ISO 8740 Stahl 6 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087400000060065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 6 x 65 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.408 KGM
Materialnummer:
08740.000.0060.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, zylinderkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 Stahl, ISO8740, 6x65, AM8740665, 08740.000.0060.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6132*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7832*
€ 0,93201
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7732*
€ 0,92011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7432*
€ 0,88441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7232*
€ 0,86061
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6132*
€ 0,72971
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.