Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Stahl 10 x 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Stahl 10 x 24 VE=S
ISO 8740 Stahl 10 x 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087400000100024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 10 x 24 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x24
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.396 KGM
Materialnummer:
08740.000.0100.024
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, din 1473 - 10 x 24, passstifte, passstift iso8740, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 Stahl, ISO8740, 10x24, AM87401024, 08740.000.0100.024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5097*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0297*
€ 2,41534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9897*
€ 2,36774
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8797*
€ 2,23684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8297*
€ 2,17734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7997*
€ 2,14164
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5097*
€ 1,79654
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.