Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Stahl 10 x 26 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Stahl 10 x 26 VE=S
ISO 8740 Stahl 10 x 26 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087400000100026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 10 x 26 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x26
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.640 KGM
Materialnummer:
08740.000.0100.026
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, zylinderkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 Stahl, ISO8740, 10x26, AM87401026, 08740.000.0100.026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5231*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0131*
€ 2,39559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9931*
€ 2,37179
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8931*
€ 2,25279
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8431*
€ 2,19329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8031*
€ 2,14569
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5231*
€ 1,81249
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.