Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Stahl 12 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Stahl 12 x 60 VE=S
ISO 8740 Stahl 12 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087400000120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 12 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.140 KGM
Materialnummer:
08740.000.0120.060
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 st 12x60, passstifte, passstift iso8740, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 Stahl, ISO8740, 12x60, AM87401260, 08740.000.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0396*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6696*
€ 3,17682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6296*
€ 3,12922
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5096*
€ 2,98642
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4396*
€ 2,90312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4096*
€ 2,86742
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0396*
€ 2,42712
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.