Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 1.4305 3 x 10 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 1.4305 3 x 10 rostfrei A 1 VE=S
ISO 8740 1.4305 3 x 10 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087409100030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 3 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8740
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.055 KGM
Materialnummer:
08740.910.0030.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, zylinderkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, ISO 8740 A 1, ISO8740, 3x10, A1, AM8740310, 08740.910.0030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1276*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1118*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0641*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.