Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Stahl 5 x 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Stahl 5 x 14 VE=S
ISO 8741 Stahl 5 x 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087410000050014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8741
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.205 KGM
Materialnummer:
08741.000.0050.014
Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, passstifte, Kerbstifte, Steckkerbstifte, Vergleiche DIN 1474, ISO 8741 Stahl, ISO8741, 5x14, AM8741514, 08741.000.0050.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.