Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Stahl 2,5 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Stahl 2,5 x 16 VE=S
ISO 8742 Stahl 2,5 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087420000025016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8742
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.060 KGM
Materialnummer:
08742.000.0025.016
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, passstifte, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche DIN 1475, ISO 8742 Stahl, ISO8742, 2,5x16, AM87422516, 08742.000.0025.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0761*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.