Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Stahl 3 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Stahl 3 x 40 VE=S
ISO 8742 Stahl 3 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087420000030040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 3 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8742
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.219 KGM
Materialnummer:
08742.000.0030.040
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, din 1475 knebelkerbstifte 3x40, passstifte, din 1475 stahl, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche DIN 1475, ISO 8742 Stahl, ISO8742, 3x40, AM8742340, 08742.000.0030.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0876*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.