Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Stahl 4 x 28 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Stahl 4 x 28 VE=S
ISO 8742 Stahl 4 x 28 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087420000040028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 4 x 28 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8742
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.267 KGM
Materialnummer:
08742.000.0040.028
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, reyher din 1475 st 4x28, passstifte, din 1475 stahl, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche DIN 1475, ISO 8742 Stahl, ISO8742, 4x28, AM8742428, 08742.000.0040.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1034*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.