Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Stahl 2 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Stahl 2 x 30 VE=S
ISO 8744 Stahl 2 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087440000020030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 2 x 30 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8744
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.072 KGM
Materialnummer:
08744.000.0020.030
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, kegelkerbstift stahl, din 1471, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1471, ISO 8744 Stahl, ISO8744, 2x30, AM8744230, 08744.000.0020.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0811*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.