Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Stahl 6 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Stahl 6 x 12 VE=S
ISO 8744 Stahl 6 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087440000060012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 6 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8744
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.259 KGM
Materialnummer:
08744.000.0060.012
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, reyher din 1471 st 6x12, din 1471, din 1471 stahl, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1471, ISO 8744 Stahl, ISO8744, 6x12, AM8744612, 08744.000.0060.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1443*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,29*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,121*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.