Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Stahl 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Stahl 12 x 70 VE=S
ISO 8744 Stahl 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087440000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 12 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8744
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.050 KGM
Materialnummer:
08744.000.0120.070
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, kegelkerbstift stahl, din 1471, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1471, ISO 8744 Stahl, ISO8744, 12x70, AM87441270, 08744.000.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1496*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7896*
€ 3,31962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7396*
€ 3,26012
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6296*
€ 3,12922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5396*
€ 3,02212
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1496*
€ 2,55802
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8063*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.