Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Stahl 2 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Stahl 2 x 6 VE=S
ISO 8745 Stahl 2 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087450000020006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.015 KGM
Materialnummer:
08745.000.0020.006
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, passkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 Stahl, ISO8745, 2x6, AM874526, 08745.000.0020.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0652*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.