Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 8745 Stahl 12 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Stahl 12 x 30 VE=S
ISO 8745 Stahl 12 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087450000120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 12 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.516 KGM
Materialnummer:
08745.000.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, passkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 Stahl, ISO8745, 12x30, AM87451230, 08745.000.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7297*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2997*
€ 2,73664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2597*
€ 2,68904
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1497*
€ 2,55814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0997*
€ 2,49864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0597*
€ 2,45104
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7297*
€ 2,05834
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.