Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Stahl 12 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Stahl 12 x 45 VE=S
ISO 8745 Stahl 12 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087450000120045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 12 x 45 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.672 KGM
Materialnummer:
08745.000.0120.045
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, passkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 Stahl, ISO8745, 12x45, AM87451245, 08745.000.0120.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,863*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,443*
€ 2,90717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,413*
€ 2,87147
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,303*
€ 2,74057
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,233*
€ 2,65727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,863*
€ 2,21697
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.