Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 Stahl 2 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 Stahl 2 x 5 VE=S
ISO 8746 Stahl 2 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087460000020005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 2 x 5 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8746
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.019 KGM
Materialnummer:
08746.000.0020.005
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 st verzinkt 2x5, din 1476, din1476 2 x 5, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, ISO 8746 Stahl, ISO8746, 2x5, AM874625, 08746.000.0020.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00932*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01121*
€ 0,01334
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01099*
€ 0,01308
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00932*
€ 0,01109
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.