Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 Stahl 3 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 Stahl 3 x 4 VE=S
ISO 8746 Stahl 3 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087460000030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 3 x 4 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8746
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
3x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.041 KGM
Materialnummer:
08746.000.0030.004
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 st 3x4, din 1476, din 1476 stahl, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, ISO 8746 Stahl, ISO8746, 3x4, AM874634, 08746.000.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.