Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 Stahl 1,6 x 6 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 Stahl 1,6 x 6 VE=K
ISO 8746 Stahl 1,6 x 6 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-087460009016006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 1,6 x 6 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8746
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
1,6x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.014 KGM
Materialnummer:
08746.000.9016.006
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 st 1,6x6, din 1476, din1476 1,6x6, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, ISO 8746 Stahl, ISO8746, 1,6x6, AM8746166, 08746.000.9016.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0188*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.