Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 Leichtmetall 2 x 6 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 Leichtmetall 2 x 6 Al VE=S
ISO 8746 Leichtmetall 2 x 6 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087463000020006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Aluminium Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 2 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8746
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
08746.300.0020.006
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 vz 2x6, din 1476, din 1476 aluminium, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, ISO 8746 Alumunium, ISO8746, 2x6, Al, AM874626, 08746.300.0020.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00986*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01435*
€ 0,01708
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01367*
€ 0,01627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01325*
€ 0,01577
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01278*
€ 0,01521
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.