Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 Messing 3 x 8 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 Messing 3 x 8 Ms VE=S
ISO 8746 Messing 3 x 8 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087467000030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Messing Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 3 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8746
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
3x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.069 KGM
Materialnummer:
08746.700.0030.008
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, ISO 8746 Messing, ISO8746, 3x8, Ms, AM874638, 08746.700.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0792*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.