Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 Messing 2 x 3 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 Messing 2 x 3 Ms VE=K
ISO 8746 Messing 2 x 3 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-087467009020003
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Messing Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 2 x 3 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8746
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.015 KGM
Materialnummer:
08746.700.9020.003
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, halbrundkerbnagel 2x3, din 1476, din 1476 messing, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, ISO 8746 Messing, ISO8746, 2x3, Ms, AM874623, 08746.700.9020.003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.