Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 1.4303 5 x 16 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 1.4303 5 x 16 rostfrei A 2 VE=S
ISO 8746 1.4303 5 x 16 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087469200050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 1.4303 (A 2) Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 5 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8746
Werkstoff:
1.4303 (A 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.330 KGM
Materialnummer:
08746.920.0050.016
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476 a2, din 1476, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, ISO 8746 1.4303(A 2), ISO8746, 5x16, A2, AM8746516, 08746.920.0050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0981*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.