Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8747 Stahl 2 x 10 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8747 Stahl 2 x 10 VE=K
ISO 8747 Stahl 2 x 10 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-087470009020010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 2 x 10 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8747
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
08747.000.9020.010
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, din 1477, Kerbnägel, Senkkerbnägel, ISO 8747 Stahl, ISO8747, 2x10, AM8747210, 08747.000.9020.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.