Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8747 Stahl 4 x 10 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8747 Stahl 4 x 10 VE=K
ISO 8747 Stahl 4 x 10 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-087470009040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 4 x 10 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8747
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.121 KGM
Materialnummer:
08747.000.9040.010
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, reyher din 1477 st 4x10, din 1477, senkkerbnagel din en iso 8747 x10, Kerbnägel, Senkkerbnägel, ISO 8747 Stahl, ISO8747, 4x10, AM8747410, 08747.000.9040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0435*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.