Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8747 Stahl 5 x 20 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8747 Stahl 5 x 20 VE=K
ISO 8747 Stahl 5 x 20 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-087470009050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 5 x 20 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8747
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
5x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.352 KGM
Materialnummer:
08747.000.9050.020
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, reyher din 1477 st 5x20, din 1477, senkkerbnagel 5 x 20, Kerbnägel, Senkkerbnägel, ISO 8747 Stahl, ISO8747, 5x20, AM8747520, 08747.000.9050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0737*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.