| |
|
| Artikel-Nr.: 4-087480000060040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO8748 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 6x40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.672 KGM | Materialnummer: | 08748.000.0060.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, din 7344, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, ISO 8748 Federstahl, ISO8748, 6x40, AM8748640, 08748.000.0060.040 |
| | |
| |