Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 1.4310 2 x 6 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 1.4310 2 x 6 rostfrei VE=S
ISO 8750 1.4310 2 x 6 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087509600020006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte, Regelausführung - Abmessung: 2 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8750
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.011 KGM
Materialnummer:
08750.960.0020.006
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, reyher din 7343, prymstift, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, ISO 8750 1.4310, ISO8750, 2x6, AM875026, 08750.960.0020.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.