Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 1.4310 3 x 14 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 1.4310 3 x 14 rostfrei VE=S
ISO 8750 1.4310 3 x 14 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087509600030014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte, Regelausführung - Abmessung: 3 x 14 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8750
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.047 KGM
Materialnummer:
08750.960.0030.014
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, prymstift, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, ISO 8750 1.4310, ISO8750, 3x14, AM8750314, 08750.960.0030.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0163*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.