Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 2 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 2 x 4 VE=S
ISO 8752 Federstahl 2 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520000020004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
08752.000.0020.004
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 2x4, AM875224, 08752.000.0020.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00771*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01035*
€ 0,01232
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00771*
€ 0,00917
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.