Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 2 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 2 x 10 VE=S
ISO 8752 Federstahl 2 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520000020010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.015 KGM
Materialnummer:
08752.000.0020.010
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 2x10, AM8752210, 08752.000.0020.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00648*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00815*
€ 0,0097
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00648*
€ 0,00771
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.