Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 12 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 12 x 30 VE=S
ISO 8752 Federstahl 12 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520000120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 12 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.704 KGM
Materialnummer:
08752.000.0120.030
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, reyher iso 8752 federstahl 12x30, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 12x30, AM87521230, 08752.000.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4309*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6009*
€ 0,71507
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5809*
€ 0,69127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5509*
€ 0,65557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4309*
€ 0,51277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.